曜日別特売

ソフトダウンヒンジ

ソフトダウンヒンジ - 栃木屋ソフトダウンヒンジ - 栃木屋ソフトダウンヒンジ - 栃木屋ソフトダウンヒンジ - 栃木屋ソフトダウンヒンジ - 栃木屋ソフトダウンヒンジ - 栃木屋
(3件のレビュー)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。
セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。

用途
OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理
(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)
(シャフト)SUM/Ni
(シリコンオイル)-/-
(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様
耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)
一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40内容量1個
注意
※制動方向に過大な外力を加えないで下さい。
所定の回転範囲以上に回転させぬようストッパーを設けて下さい。
蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
取付
最大負荷荷重(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09324341TH-130B-1-12-外側1.18
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09324357TH-130B-1-24-外側2.35
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09324366TH-130B-2-12-内側1.18
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
09324375TH-130B-2-24-内側2.35
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
25256019TH-130B-2-24【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)内側2.35
オープン3,690
3,042
アウトレット
3,346(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09324341
2019-08-26
用途: 古いレコードプレーヤーのダストカバーヒンジが壊れ、入手困難な時、栃木屋のカタログを見て、代替用として取りつけた。
その他業種

機能性、強度、形とも良くて純正品の代替品として十分使え、満足しております。欲を言えば、ねじ穴の数が内側にも二つ空いたものがあればよかったと思います。

対象商品 : 09324375
2019-05-23
用途: 機械の可動作業台製作に使用
アズマシステムサービス

サンプルに1個注文し試作して良好でしたので追加注文しましたが
納期が遅れ完成までに時間を要しました。
品物は期待どおりでしたが、ダンパーの強度が調整できるような
製品があればもっとありがたいです。

対象商品 : 09324357
2016-09-29
用途:

今回も先週の土曜日に発注して納期が遅いので短縮を希望

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする