曜日別特売

重量用平型蝶番

重量用平型蝶番 - 栃木屋重量用平型蝶番 - 栃木屋重量用平型蝶番 - 栃木屋重量用平型蝶番 - 栃木屋重量用平型蝶番 - 栃木屋重量用平型蝶番 - 栃木屋
(1件のレビュー)

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。

用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09325574TH-124-159505015207.5358.64.81456
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09325583TH-124-2746565153512.54010.55.81456
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09325592TH-124-384757517.54012.55012.571668
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09325601TH-124-4------------
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325583
2021-10-18
用途: 取扱い危険物保管の開閉扉へ使用
製造業

角パイプで扉を製作するため荷重がかかるためこの製品を購入。取り付け用穴加工されていて便利。取り外せないよう溶接もしたが、厚みがあり何の問題もなく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする