栃木屋
DCヒンジ
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途
環境試験・工作機械・各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法G(mm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325775
TH-117-1
60
42
21
14
4.5×6
(ヒンジピースA・B)ZDC/Cr(カバー)SUS304/ヘヤライン(シャフト)SUS304/-(ワッシャー)テフロン/白色(六角穴付き止めねじ)SUS/-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09325784
TH-117-2
80
60
22.5
11
5.5×8
(ヒンジピースA・B)ZDC/Cr(カバー)SUS304/ヘヤライン(シャフト)SUS304/-(ワッシャー)テフロン/白色(六角穴付き止めねじ)SUS/-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
09325793
TH-117-3
100
77
24.5
7
6.5×10
(ヒンジピースA・B)ZDC/Cr
(カバー)SUS304/ヘヤライン
(シャフト)SUS304/-
(ワッシャー)テフロン/白色
(六角穴付き止めねじ)SUS/-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください