栃木屋
抜差隠し蝶番
表からは見えない蝶番です。
材質/処理
(ヒンジピース)SPCC/Zn
(シャフト)SWCH/Zn
用途
配電盤・分電盤・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09326904
TH-54-1R
12
24
20
3
t1.6
12
9
6
2
23
21
0.5
2
オープン
¥
279
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09326913
TH-54-2R
12
28
25
3
t1.6
18
10
6
2
28
26
0.5
2
オープン
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09326922
TH-54-3R
12
28
30
3
t1.6
18
10
6
2
33
31
0.5
2
オープン
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
09326931
TH-54-4
15
40
40
5
t2
26
12
8
2
44
41
0.7
4
オープン
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09326947
TH-54-5
15
40
50
5
t2
26
12
8
2
56
52
0.7
4
オープン
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
09326956
TH-54-6
25
63
60
6
t3.2
35
17
11
3
65
61
0.7
5
オープン
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09326965
TH-54-7
27
75
65
8
t3.2
50
20
14
3
70
66
0.9
7
オープン
¥
609
¥
609
¥
670
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09326974
TH-54-1L
12
24
20
3
t1.6
12
9
6
2
23
21
0.5
2
オープン
¥
279
¥
229
アウトレット
¥
252
(税込)
当日出荷
残り13点です
09326983
TH-54-2L
12
28
25
3
t1.6
18
10
6
2
28
26
0.5
2
オープン
¥
289
¥
289
¥
318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09326992
TH-54-3L
12
28
30
3
t1.6
18
10
6
2
33
31
0.5
2
オープン
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください