曜日別特売

ロータリーステー(上蓋用)

ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋ロータリーステー(上蓋用) - 栃木屋
(12件のレビュー)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。

材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨
(ロータリーバネ)SUS301/-
(軸)SUS303/-
(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
用途計測機器・点検口等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ステーの取付方法は使用例を参考にして正しくご使用下さい。
上下及び左右を間違えて取付けた場合、また、アームのネジレが生じるような取付をした場合は正常な機能を果たさなくなることがありますのでご注意下さい。
誤作動・異音等が発生する場合があります。
2本を同時に使用することはできません。
全6種類を絞り込む
左右区別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09327446TM-81-1R3023127724
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
09327455TM-81-1L3023127724
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09327464TM-81-2R2815319823.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09327473TM-81-2L2815319823.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09327482TM-81-3R2810315023.2
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
09327491TM-81-3L2810315023.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 自作のごみ箱の開閉時のストッパー
農・林・水産業

ごみ収集日までの一時保管用の自作のごみ箱のストッパーに使用しており。片手で蓋を開けストッパーを効かせて、ごみ袋を入れており大変重宝しています。
同様のごみ箱をもう1基作成し、別家庭でも使用しており、大変喜ばれています。

対象商品 : 09327464
2019-09-29
用途: 床下収納の上扉用に購入しました
その他業種

迅速丁寧な発送で助かりました。あと取付用のビスが同封されていれば尚助かったかな。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09327491
2019-01-22
用途: 自作テーブルソーの上蓋の開閉用に装着
運輸・通信業

一言で言うと素晴らしい商品です。簡単に設置できるし、価格もお手頃だと思います。

対象商品 : 09327473
2017-09-20
用途: キャンピングカーの冷蔵庫上蓋
教育・研究機関

安価で取り付けも簡単で操作性もよく非常に便利です。

対象商品 : 09327464
2017-02-14
用途: 室内の上蓋用に使用
その他業種

ねじが別売りだと思いますが、4個なので付属していても良い感じがする。

対象商品 : 09327473
2017-01-25
用途: 窓の開閉に使用
サービス業

木製の自作の窓に使用とても楽に取り付けできました。

対象商品 : 09327446
2017-01-21
用途: 機械の安全カバーに使用

安全カバーの上げ下げで、上げ状態の固定が出来て安心出来ます。

対象商品 : 09327464
2016-07-19
用途: 箱の上蓋用
教育・研究機関

取付位置の具体例があると良い。
使いやすく期待通りの商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする