防水ハンドル(固定)

防水ハンドル(固定) - 栃木屋防水ハンドル(固定) - 栃木屋防水ハンドル(固定) - 栃木屋防水ハンドル(固定) - 栃木屋防水ハンドル(固定) - 栃木屋
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09328471THA-330F-112027Φ6048.622.35114.510Φ8354016(本体・受座)ZDC/Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
オープン
3,798
4,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328487THA-330F-210025Φ4844.514.181.57Φ7303215(本体・受座)ZDC/Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
オープン
3,098
3,408(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328496THA-330F-38023Φ4644.514.781.57Φ7303212(本体・受座)ZDC/Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328505THA-330FB-1(5Y7/1)12027Φ6048.622.35114.510Φ8354016(本体・受座)ZDC/アイボリー
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
1,900
取扱い終了
09328514THA-330FB-2(5Y7/1)10025Φ4844.514.181.57Φ7303215(本体・受座)ZDC/アイボリー
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
オープン
取扱い終了
09328523THA-330FB-3(5Y7/1)8023Φ4644.514.781.57Φ7303212(本体・受座)ZDC/アイボリー
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット・角穴スペーサー)ZDC/Zn
(平座金)SPCC/Zn
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする