ハンドルロック

ハンドルロック - 栃木屋ハンドルロック - 栃木屋ハンドルロック - 栃木屋ハンドルロック - 栃木屋
(1件のレビュー)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。
塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。

仕様
左右兼用型90度回転
防水仕様
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-
(キャップ)SUS304/ヘヤライン
(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-
(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-
(パッキン)CR/黒色
(Oリング)NBR/黒色
(キーハンドル)ZDC/Cr
(キーリング)S/Ni
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)86RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09328882THA-306JS
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09328882
2014-05-27
用途: 配電盤の鍵が古くなったので、壊れる前に取り替えた。

前回も使用したので、簡単に取り替えができた。アルミと違いステンレスなのでしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする