キーハンドル

キーハンドル - 栃木屋キーハンドル - 栃木屋キーハンドル - 栃木屋
(21件のレビュー)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。
塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。

仕様
左右兼用型90度回転
防水仕様
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-
(キャップ)SUS304/ヘヤライン
(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-
(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-
(パッキン)CR/黒色
(Oリング)NBR/黒色
(キーハンドル)ZDC/Cr
(キーリング)S/Ni
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09328891THA-307J
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09328891
2022-06-30
用途: 発電所内点検時、端子Boxの開閉時
サービス業

数有る現場端子Boxにキーがついてるが、現場にキーが1つしかなく(共有)
専門業者は個人で所持しており当社の作業員は所持して無い為不便でしたが
購入後は、いつでも開閉できるので作業が捗りました。
持つところがしっかりしてるので開閉も楽です。

対象商品 : 09328891
2021-11-09
用途: ブレーカーボックスの鍵紛失の為
医療・福祉・介護関連業

ブレーカーボックスの施錠に使用。全く問題なく使用できます。

対象商品 : 09328891
2022-02-13
用途: 設備
エスプランサービス業

現場調査で点検にいくときに必要な鍵です。
凄く助かってます

対象商品 : 09328891
2020-04-09
用途: 現場作業時
霜村電業 建設業・工事業

電気Boxなど、開く時に、鍵付きのがありますが、その時に利用させて頂きます。

対象商品 : 09328891
2019-06-14
用途: 所有している賃貸マンションのメンテナンス等
株式会社ドリームス不動産業

分電盤等の扉の汎用のキーハンドルですので、普通に使えますから、
満足としか言えませんね。

対象商品 : 09328891
2019-01-29
用途: 配電盤の補助キ-用
吉田金融・保険業

もう少し持ち手が小さいほうが収納しやすく、携帯しやすい。

対象商品 : 09328891
2017-02-23
用途: 通信配電盤扉の開閉
個人不動産業

開閉に全く問題無し。安いので各所様に1個づづ購入しました。

対象商品 : 09328891
2017-03-15
用途: 電気工事
建設業・工事業

形状、表面処理も綺麗でした。また、安価で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする