パイプハンドル

パイプハンドル - 栃木屋パイプハンドル - 栃木屋パイプハンドル - 栃木屋パイプハンドル - 栃木屋パイプハンドル - 栃木屋
(1件のレビュー)

ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。
幅広い分野にご使用いただけます。

用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等ねじ径M8×1.25許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330002THA-247-141030080
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
09330011THA-247-2520400100
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
09330027THA-247-3614500100
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09330002
2023-06-13
用途: ヨットのキャビンから外へ出る左/右の手すりとして使用しました。
その他業種

人の体重と船の揺れのため最低100キロの荷重がかかる事を想定して本品を購入。
固定方式がボルトの貫通型で壁に垂直にドリル穴をあける必要がありますが、FRP(30mm)の壁裏からしっかり固定できます。
またハンドル側に30mm/裏面に40mmの円形の座金を入れて壁を座金で挟み込むようにボルトで固定したため、揺れているヨットで斜め方向からの引っ張り荷重を掛けたとしても壁側がへこむ心配が軽減されました。
ハンドルは触感も良く、しっかりとした作りで体重をかけて引っ張ても安心感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする