曜日別特売

プルアップハンドル

プルアップハンドル - 栃木屋プルアップハンドル - 栃木屋
(3件のレビュー)

薄形でスマートなデザインのハンドルです。
取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。

用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地質量(g)75..2垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331077THA-238
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09331077
2025-03-14
用途: 木工作品用に
農・林・水産業

商品説明のとおりスタイリッシュそのもの!
ラインナップに全長200ミリ前後のものを切望します!!!

対象商品 : 09331077
2020-10-17
用途: 計測器の保守用
サービス業

古い計測器の取っ手が劣化し油化してしまい、代わりになるものを探していました。モノタロウさんには種類が豊富で寸法も記載されていますので交換まで不安でしたが問題有りませんでした。非常に助かりました。

対象商品 : 09331077
2015-04-18
用途: スピーカーBOXに取り付けました
青森オーディオサービス

持ちやすく。かさばらないので。気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする