栃木屋
スタンド
ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。
用途
各種測定機・携帯用アンプ等
材質/処理
SUS304/脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09331901
TM-74-1
45
346
365
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09331917
TM-74-2
38
271
290
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09331926
TM-74-3
31
201
220
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09331935
TM-74-4
24
131
150
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください