曜日別特売

玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差し

玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差し - H&H玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差し - H&H

ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。
道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。

材質
本体/黒牛床皮
リベット/スチール
用途作業中の工具の収納に種別ノミ・玄翁差し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×60深さ(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09334954KSK-07
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする