H&H
玄人職人 黒革 ノミ2丁差し
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。
道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
材質
本体/黒牛床皮
リベット/スチール
用途
作業中の工具の収納に
種別
ノミ2丁差し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×115×30
深さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09334963
KSK-08
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください