曜日別特売

避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク

避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク - シャープ化学避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク - シャープ化学

蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。
厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。
耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。
不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。
シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。
簡単に施工が可能。
放射性物質は一切不使用。

用途
地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに
マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド
非常口廻りの目地シールに
消灯時の癒しの光に
ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインに
タイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09338436SRC1-06
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする