ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン
(1件のレビュー)
材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全59種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
59種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09356331GBU8×61/4×1/81/41/8
780
429
472(税込)
翌々日出荷
09356347GBU10×83/8×1/43/81/4
780
429
472(税込)
当日出荷
09356356GBU15×81/2×1/41/21/4
690
409
450(税込)
翌々日出荷
09356365GBU15×101/2×3/81/23/8
690
409
450(税込)
当日出荷
09356374GBU20×83/4×1/43/41/4
860
479
527(税込)
翌々日出荷
09356383GBU20×103/4×3/83/43/8
690
409
450(税込)
当日出荷
09356392GBU20×153/4×1/23/41/2
660
389
428(税込)
当日出荷
09356401GBU25×81×1/411/4
1,140
649
714(税込)
当日出荷
09356417GBU25×101×3/813/8
1,140
649
714(税込)
当日出荷
09356426GBU25×151×1/211/2
890
499
549(税込)
当日出荷
09356435GBU25×201×3/413/4
890
499
549(税込)
当日出荷
09356444GBU32×101 1/4×3/81 1/43/8
2,000
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09356453GBU32×151 1/4×1/21 1/41/2
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
09356462GBU32×201 1/4×3/41 1/43/4
1,550
869
956(税込)
翌々日出荷
09356471GBU32×251 1/4×11 1/41
1,550
869
956(税込)
当日出荷
09356487GBU40×151 1/2×1/21 1/21/2
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09356496GBU40×201 1/2×3/41 1/23/4
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09356505GBU40×251 1/2×11 1/21
1,880
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
09356514GBU40×321 1/2×1 1/41 1/21 1/4
1,880
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
09356523GBU50×152×1/221/2
3,280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09356532GBU50×202×3/423/4
3,280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09356541GBU50×252×121
3,280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09356557GBU50×322×1 1/421 1/4
2,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09356566GBU50×402×1 1/221 1/2
2,580
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
09356575GBU65×202 1/2×3/42 1/23/4
5,290
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
09356584GBU65×252 1/2×12 1/21
5,290
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
09356593GBU65×322 1/2×1 1/42 1/21 1/4
5,290
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
09356602GBU65×402 1/2×1 1/22 1/21 1/2
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
09356611GBU65×502 1/2×22 1/22
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
09356627GBU80×153×1/231/2
7,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
09356636GBU80×203×3/433/4
7,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
09356645GBU80×253×131
7,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
09356654GBU80×323×1 1/431 1/4
7,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
09356663GBU80×403×1 1/231 1/2
7,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
09356672GBU80×503×232
6,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
09356681GBU80×653×2 1/232 1/2
6,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
09356697GBU100×154×1/241/2
14,870
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
09356706GBU100×204×3/443/4
14,870
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
09356715GBU100×254×141
14,870
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
09356724GBU100×404×1 1/241 1/2
14,870
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
09356733GBU100×504×242
14,870
8,298
9,128(税込)
当日出荷
09356742GBU100×654×2 1/242 1/2
11,580
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
09356751GBU100×804×343
11,580
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
57468365GBU10×63/8×1/83/81/8
780
429
472(税込)
翌々日出荷
57468374GBU15×61/2×1/81/21/8
860
479
527(税込)
翌々日出荷
57468383GBU40×101 1/2×3/81 1/23/8
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
57468399GBU65×152 1/2×1/22 1/21/2
5,290
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
57468408GBU100×324×1 1/441 1/4
14,870
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
57468417GBU125×505×252
29,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
57468426GBU125×655×2 1/252 1/2
29,940
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09356392
2015-03-26
用途: 散水配管

安定した品質で安心して購入出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする