OHM 先端形トイレファン

OHM 先端形トイレファン - オーム電機OHM 先端形トイレファン - オーム電機OHM 先端形トイレファン - オーム電機OHM 先端形トイレファン - オーム電機OHM 先端形トイレファン - オーム電機
(30件のレビュー)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。

適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09347073VT-161.2205×205×15584~114先端形ターボファン
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09347082VT-170.9170×170×170VU65(外径76)/SU75(外径80)/SU100(外径106)先端形プロペラファン
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 汲み取りトイレの換気
松田工務店建設業・工事業

安価でよいのですが、耐久性がいまいちでした。
取り付けてから7か月で動かなくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09347073
2023-06-13
用途: 故障時
サービス業

故障時の予備として,前回と同様の機器を購入しました.

対象商品 : 09347082
2022-06-02
用途: 異音したため交換
カメイ物流サービス株式会社運輸・通信業

商品の取付も簡単で問題なかった。作動音も静かで良い

2が参考にしています
対象商品 : 09347082
2022-01-27
用途: トイレファンの修理交換
宗教法人 教正寺その他業種

安価で扱いやすい製品でした。耐久性が高ければ何よりです。使用しながら確認したいと思います。

対象商品 : 09347082
2020-11-27
用途: 日常での使用

倉庫のトイレに付けました。
コンパクトで軽量なので簡単に取り付けが出来ました。
トイレの問題か、やや音が響きます。

対象商品 : 09347073
2020-09-10
用途: 故障したトイレフアンの交換
運輸・通信業

取り付けも簡単でコスパは良いです。電源コードの長さが明示されていた方が良いと思います。

対象商品 : 09347073
2020-07-30
用途: 作業場トイレにて、
農・林・水産業

取り付けも簡単で中々威力あり大変助かっております!

対象商品 : 09347082
2020-09-04
用途: 壊れた旧品の取替です 以前よりコンパクトになり風の影響が少ないです
防長建材株式会社建設業・工事業

音も静かで なめらかな作動音です。丸いフォルムなので 雨も切りやすいものと
思われます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする