曜日別特売

丸形強制排気パイプファン

丸形強制排気パイプファン - 高須産業丸形強制排気パイプファン - 高須産業
(2件のレビュー)

強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き

用途居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09347152PF-100N
6,160
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09347152
2020-04-23
用途: 室内換気用ファン
その他業種

音が静かで良かった。
換気口と接触する 本体の筒の部分に巻いてあるポンジ・パッキンの幅を もう少し広くすると装着が安定すると思われる。

2が参考にしています
対象商品 : 09347152
2020-02-19
用途: 線香を焚いた時
サービス業

マンションの空気孔にピッタリ径が
合いました。できればもう少し排気力が
欲しいのですが、音が静かめでじわじわ
排気してくれてて役に立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする