曜日別特売

精密ピンセット(DUMOXEL)

精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL) - DUMONT(デュモン)
(1件のレビュー)

一般型、強く鋭い先端です。

用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09350616No.1120.0先細
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09350634No.2120.0先細
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09350686No.4110.0先細
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09350704No.5110.0先細
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09350731No.5/45°105.0先曲
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
09350747No.7115.0先曲
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
09350783No.SS135.0先細
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09350652No.3120.0-
5,230
取扱い終了
返品不可
09350677No.3C110.0先細
6,470
取扱い終了
返品不可
09350722No.5A115.0-
5,800
取扱い終了
返品不可
09350765No.AA125.0-
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09350783
2014-06-16
用途: 微小なリード線(10~30ミクロン径)や小さい金属試料(50ミクロン角~1mm角)の取り扱い

他の精密ピンセットと比べ値段は多少高くなりますが、対象物を壊さないように柔らかく掴むのに最適なピンセットだと思っています。
同程度の精密さで数mmの先折れ、先曲がりのピンセットがあれば尚よいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする