山本ビニター
透明ゴミ袋
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.03
色
透明
仕様
平袋
材質
ポリエチレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
800×650×0.03
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09180236
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください