曜日別特売

低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) - SISIKU(シシク)低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) - SISIKU(シシク)低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) - SISIKU(シシク)
(2件のレビュー)

低床重荷重用自在キャスター
自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ
自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。
RoHS対応商品です。

用途
長期固定型精密機器に
重荷重低速運搬用
材質(車輪)ウレタンキャスタータイププレート式自在車キャスターストッパーなし荷重種別重荷重内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439564HJ-35U-U10060×6038×38~48×48
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10439598HJ-50U-U24082×8255×55~65×65
4,580
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
10439643HJ-65U-U320100×10063×63~78×78
5,950
5,598
6,158(税込)
当日出荷
09387962HJ-75U-U400100×10063×63~78×78
6,620
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10439598
2024-10-19
用途: 木台車として利用する
その他業種

使用以前に、購入し、見た時点であらゆる部分に傷がついている。
中古品です。確実

対象商品 : 10439564
2018-02-03
用途: カメラレンズのキャリーバックに使用
製造業

安定感が気に入りました、後もう少し軽量であれば完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする