APLUS(クマモト)
真鍮 CP 化粧ビス
六角対辺(mm)
11
首下長(mm)
34.5
六角高さ(mm)
6
材質(本体)
真鍮+鉄
表面処理
クロームメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09362701
NO.990
¥
112
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください