曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール

オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304内容量1本
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
レールの脱着はできません。
全7種類を絞り込む
レール長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375344SNS27S-20200
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09375353SNS27S-25250
1,850
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
09375362SNS27S-30300
1,950
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
09375371SNS27S-35350
2,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375387SNS27S-40400
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
09375396SNS27S-45450
2,470
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375405SNS27S-50500
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする