曜日別特売

ステンレス鋼製スライドコートハンガー

ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-
(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル
(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
セット内容左右各1本種類ローラ形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375974RKA5-550(SUS430)546
3,540
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375983RKA5-600(SUS430)596
3,620
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375922RKA5-300(SUS430)296
2,400
取扱い終了
返品不可
09375931RKA5-350(SUS430)346
2,450
取扱い終了
返品不可
09375947RKA5-400(SUS430)396
2,500
取扱い終了
返品不可
09375956RKA5-450(SUS430)446
2,550
取扱い終了
返品不可
09375965RKA5-500(SUS430)496
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09375956
2009-12-10
用途: 引き出しのレールに使用(木製家具)
株式会社 ステムアンドフラッグ

こういったレールにはアウター、インナー共に位置調整用の仮止めネジ穴があいています。通常ですと、どちらかが縦位置用、もう一方が横位置用の穴なのですが、購入した商品(3セット)すべての調整穴が縦位置用でした。微調整が必要なものには向いていないようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。穴が縦方向のみということで、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。弊社も今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする