曜日別特売

インデックス・ヒンジ

インデックス・ヒンジ - LAMP(スガツネ工業)インデックス・ヒンジ - LAMP(スガツネ工業)インデックス・ヒンジ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。
角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。
押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。
角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。

材質/仕上
(本体)亜鉛合金/焼付塗装
(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
材質アルミニウム合金アイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)内容量1個
注意
ロックした状態で無理に力を加えると、モーメントの作用でロック機構部に大きな力が加わり、故障もしくは破損の原因となりますのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370557KA-60
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370557
2019-10-17
用途: シート(椅子)のメンテナンス
卸売・小売業

取り付けが簡単で見栄えも良く問題なくメンテナンスできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする