ステンレス鋼製ガードリブ丁番

ステンレス鋼製ガードリブ丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガードリブ丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガードリブ丁番 - LAMP(スガツネ工業)

リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)63タイプ平行形種類平丁番仕上バレル研磨本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370182HG-BF1
930
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする