LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ガラス丁番
(1件のレビュー)
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途
ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状
通常型
種類
ガラス蝶番
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
長さL(mm)
材質
材質/仕上
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09370785
XL-GH03-48-8CR
-
48
ステンレス鋼(SUS304)
(本体・アーム・軸)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(プレート)亜鉛合金/クロームめっき
(パッキン)軟質ポリエチレン/ナチュラル
(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)/素地
ガラス押さえ込みパッキン(2枚)
ばね座金、平座金組込み十字穴付トラス小ねじM4×12(2ヶ)
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09370794
XL-GH03-48-0CR
-
48
ステンレス鋼(SUS304)
(本体・アーム・軸)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(プレート)亜鉛合金/クロームめっき
(パッキン)軟質ポリエチレン/ナチュラル
(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)/素地
ガラス押さえ込みパッキン(2枚)
ばね座金、平座金組込み十字穴付トラス小ねじM4×12(2ヶ)
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09370803
GH-34/8SS
19(ガラス厚4、かぶせ代8)
18(ガラス厚5、かぶせ代7)
18(ガラス厚6、かぶせ代7)
-
ステンレス鋼(SUS304)
(本体・アーム・軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(化粧プレート)アルミ合金/スピン仕上アルマイト
(ワッシャー)塩化ビニール/透明
(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)/素地
取付ねじ:十字穴付トラス小ねじM3×6(ステンレス鋼)
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
09370812
GH-34-0SS
19(ガラス厚4)
18(ガラス厚5)
18(ガラス厚6)
-
ステンレス鋼(SUS304)
(本体・アーム・軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(化粧プレート)アルミ合金/スピン仕上アルマイト
(ワッシャー)塩化ビニール/透明
(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)/素地
取付ねじ:十字穴付トラス小ねじM3×6(ステンレス鋼)
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
08522228
XL-GH03-48-0GC
-
48
(本体、アーム、軸)ステンレス鋼(SUS304)、(プレート)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)、(プレート取付ねじ)ステンレス鋼(SUS304)
-
ガラス押さえ込みパッキン(2枚)
ばね座金、平座金組込み十字穴付トラス小ねじM4×12(2ヶ)
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった
ステンレス鋼製ガラス丁番
参考になった