曜日別特売

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。
ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。

質量(g)41内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370365HG-BF3-2R-SCステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
1,000
839
923(税込)
当日出荷
09370374HG-BF3-2L-SOステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
980
819
901(税込)
当日出荷
09370383HG-BF3-2R-SOステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
980
819
901(税込)
当日出荷
55506965HG-BF3-2L-SCステンレス鋼(SUS304)-
1,000
869
956(税込)
当日出荷
09370356HG-BF3-2L-SC-ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製スプリング丁番 HF-BF3-2型
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370365
2023-08-15
用途: メンテナンス
製造業

それなりの商品、ただ予想した荷重がかなり低かった。
メーカーに寄って荷重表示が異なるので困る。

1が参考にしています
対象商品 : 09370365
2022-04-04
用途: ドア取り付け
建設業・工事業

商品は頑丈で安心できるものです。
次回も購入予定です。

対象商品 : 09370365
2022-08-17
用途: 駐輪場置場扉の自動閉
不動産業

考えていたものより、本体が小さくてバネガ弱く感じます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09370374
2018-09-25
用途: 作業台の機構部分
はらだ歯科医院

常閉、常開の表記は売る側の見方であり使い方によって逆になるので、状態をそのまま表現した方が良い。SO(常開)は何も力を加えないと写真のようになっており、スプリングは一番緩んだ状態です。この状態から力を加えるとSC(常閉)の様な状態になる。と言う説明だとわかるかと

5が参考にしています
対象商品 : 09370365
2014-10-13
用途: 畝上の特種野菜の自動刈り取り収穫機の試作品を実験中でスプリングが強く現在のところ其の強さの補正に苦慮し思案しています
コウナン産業

小目的が扉でない為、現物のネジ止め方向が逆の為取り付けベースの皿ビス変更をしなければ為らず使用材料の選択に思案中。小形形状でt=2mmも有るので、
バイスプライヤーで平面の侭にしてやればて、皿もみ は簡単な出来るのだが
当て板の用意もいるので現状の侭で辛抱するか、別の品番を選ぶかである
ステンレス鋼製スプリング丁番を使用した試作品の完成は年内じゅうに仕上げたい予定であります

2が参考にしています
対象商品 : 09370365
2014-10-07
用途: ペットゲージの扉

スプリングの返しの力が足らなかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする