ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番

ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)

オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。

材質/処理
(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-
適合扉
扉質量2.6kg以下
扉寸法W450×H700以下
用途家具用材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
板厚を厚くする場合は、必ず印寸法を守り、反対側の残り代寸法を大きくしてください。
蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09371092RK-50
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする