ステンレス鋼製溶接丁番

ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製溶接丁番 - LAMP(スガツネ工業)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。

用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370112LSK-1157-1665150252.5
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09370121LSK-1157-266646331.53
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09370137LSK-1157-3777674373
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
09370146LSK-1157-4888986433
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09370155LSK-1157-58810298494
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
09370164LSK-1157-611912712361.54
9,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
09370173LSK-1157-7121215214371.54
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重はどのくらいですか?
回答:
50kgになります。
対象商品:
09370173
2011-08-30

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする