曜日別特売

スプリング自由丁番

スプリング自由丁番 - LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 - LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 - LAMP(スガツネ工業)

50万回開閉試験をクリアしています。
扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。
アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。

材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370584DA180-5914-0113340531116-
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09370593DA180-5904-019627428.58.5アルミニウム合金
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スプリング自由丁番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする