LAMP(スガツネ工業)
ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
材質/仕上
(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ
(キャップ)ポリプロピレン/シボ
(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
用途
各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質
PBT樹脂
色
ダークグレー
種類
平蝶番型
仕上
シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
内容量
1個
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09370952
HG-JHW50
72
115
486-0870
184
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
09370961
HG-JHW70
72
115
486-0896
182
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ダンパーヒンジ
参考になった