LAMP(スガツネ工業)
ルーター用隠し丁番
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。
R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法X(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09371047
R-43
29
11
0.8
6.2
13
43
22
32
18
2.3
3.5
(5)
5
(本体)亜鉛合金/サテンクロームめっき
(アーム)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/素地
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
09371056
R-45
35.7
13
0.8
7
18.5
45
19
32
22.7
3
3.5
(6)
5
(本体)亜鉛合金/サテンクロームめっき
(アーム)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/素地
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
09371065
R-60
35.2
13
1
8.3
18.5
60
33
47
22.2
3
4.3
(6.5)
6.5
(本体)亜鉛合金/サテンクロームめっき
(アーム)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/素地
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371074
R-70
42.6
16.1
1.2
9.1
23
70
35
53
26.6
3.5
4.6
(9)
7
(本体)亜鉛合金/サテンクロームめっき
(アーム)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/素地
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09371083
R-100
53.2
20
1.8
10
27.5
100
52
80
33.2
4.8
5.3
(9.5)
9.5
(本体)亜鉛合金/サテンクロームめっき
(アーム)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(軸)鋼/素地
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/素地
(ローラー)鋼/ニッケルめっき
¥
7,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください