長丁番

長丁番 - LAMP(スガツネ工業)長丁番 - LAMP(スガツネ工業)長丁番 - LAMP(スガツネ工業)

必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。
特殊寸法・穴加工品も対応可能です。

材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32内容量1個
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370252LH-30A175300216
680
629
692(税込)
当日出荷
09370261LH-35A205350255
770
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
09370277LH-45A265450324
860
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
09370286LH-60A350600431
1,130
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
09370295LH-75A437750539
1,350
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
09370304LH-85A493850569
1,450
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09370313LH-90A522900598
1,590
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
09370322LH-100A5511000618
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900~/税込¥990~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする