LAMP(スガツネ工業)
ステンレスファスナー
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途
産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具
許容荷重(N)
300
引付力N(kgf)
49(5)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
高さ(mm)
12
質量(g)
30
推奨ねじ
M3サラネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369753
STF40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください