曜日別特売

ステンレス鋼製強力バンドクランプ

ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0936958627-HT070-115SS70~115
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
0936959527-HT090-135SS90~135
14,400
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
0936960427-HT130-175SS130~175
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0936961327-HT170-215SS170~215
15,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0936962227-HT210-255SS210~255
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0936963127-HT250-295SS250~295
17,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
0936964727-HT290-335SS290~335
18,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
0936965627-HT330-375SS330~375
18,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする