プッシュラッチ

プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)
(17件のレビュー)

メーカー10万回試験をクリアしています。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。

材質
(本体)ABS樹脂
(アーム)ポリアセタール
(可動ストライク)ポリアミド
付属品
ストライク
十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
質量(g)24保持力N(kgf)78(8)取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369403MC-37F-BKブラック
740
739
813(税込)
当日出荷
09369412MC-37F-BRブラウン
740
739
813(税込)
当日出荷
09369421MC-37F-WHホワイト
740
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プッシュラッチ
この動画は、8が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 少しだけ違いましたが
狭山博愛病院

もともと付いていた部品と少しだけサイズが違いましたが、
使えたので良かったです。補修部品としてつかいました

対象商品 : 09369403
2023-01-21
用途: 猫の部屋と台所を仕切る引き戸を閉じるために付けました。
かけ流しのお宿 夢花(ゆめはな)サービス業

両側から閉じるだけでロックでき、猫の得意な引くでは開かない機能が
、ぴったりです。取付が簡単なのも良い。もう一回り大きいのがあったらより安心です。

対象商品 : 09369412
2022-09-06
用途: 収納棚の扉の開閉

数年に一回寿命で壊れるのですが、以前使っていたものが廃盤になり、
代用できるか不安でしたが問題なく使えました。
予備に一つ追加で購入しました。

対象商品 : 09369403
2022-10-22
用途: 新築工事の現場
株式会社 清水設計サービス業

うまくキャッチできるか心配だったけど、何の問題もなかった

対象商品 : 09369412
2021-04-05
用途: 個人住宅屋内物入の扉の開閉に使用
建設業・工事業

さすがスガツネの製品であり、機構的にも信頼できる。
ただ樹脂製品のため耐用年数が気になるが、屋内使用でもあり、物入内の環境では心配する事も無い。

対象商品 : 09369412
2020-05-19
用途: シューズクローク
製造業

シューズクロークのプッシュラッチが以前から調子悪く代品を探していたところ、スガツネプッシュラッチを発見。ビスのピッチもぴったりで、取り付け楽勝でした。

対象商品 : 09369412
2020-03-27
用途: 引き戸に取付
農・林・水産業

猫が台所の引き戸を開けて困っていました。引き戸に取り付け可能なカギは限定される中で、この商品だけは取付が簡単でした。動作は良好ですが樹脂製のラッチとネギ坊主の耐久性が心配です

対象商品 : 09369421
2019-11-22
用途: 食器棚
サービス業

取り付け方が大変かと思いましが、意外と簡単に付けられました。地震によりどの程度耐えられるか分かりませんが、安心感はありますね。取り付けに際し、両面テープをつけていただければ完璧ですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする