曜日別特売

クリーンマグネットキャッチ

クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。

用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ内容量1個
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
80 ℃以下の環境で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368983MC-JM50WT50344-9122ホワイト
750
699
769(税込)
当日出荷
09368992MC-JM50BL50440-3908ブラック
680
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする