LAMP(スガツネ工業)
ステラアップハンドル
(1件のレビュー)
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
種類
ハンドル
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09366341
US-120S
19
32
120
57
102
3.8
7.6
21
6.5
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366357
US-120M
19
32
120
57
102
3.8
7.6
21
6.5
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09366366
US-160S
22
37.5
160
88
140
4.1
8.1
23
7.5
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366375
US-160M
22
37.5
160
88
140
4.1
8.1
23
7.5
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
09366323
US-70S
17
28
70
20
54
3.3
6.6
21
5.5
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
09366332
US-70M
17
28
70
20
54
3.3
6.6
21
5.5
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください