LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル
大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09366095
FT-200
70
22
50
200
170
25
-
175
45
8
10
ステンレス鋼(SCS14)
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09366104
FT-280
80
26
62
280
250
27
-
253
55
10
12
ステンレス鋼(SCS14)
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366113
FT-S280
30
22
50
280
170
65
196
30
12
8
10
-
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
09366122
FT-S370
36
26
62
370
250
72
277
35
18
10
12
-
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください