曜日別特売

ステンレス鋼製アングルハンドル

ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドル - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
寸法L(mm)
仕上
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09367662SND-50M十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)6750鏡面研磨30
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09367671SND-70M十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)9570鏡面研磨46
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09367687SND-95M十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)13095鏡面研磨65
2,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367696SND-120M十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)166120鏡面研磨90
2,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367705SND-150M十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)208150鏡面研磨114
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367714SN-50S十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)4750サテン仕上30
820
749
824(税込)
当日出荷
09367723SN-50M十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)4750鏡面研磨30
820
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367732SN-70S十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)6570サテン仕上46
1,000
899
989(税込)
当日出荷
09367741SN-70M十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)6570鏡面研磨46
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367757SN-95S十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)9095サテン仕上65
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09367766SN-95M十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)9095鏡面研磨65
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367775SN-120S十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)112120サテン仕上90
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09367784SN-120M十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)112120鏡面研磨90
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367793SN-150S十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)147150サテン仕上114
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367802SN-150M十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)147150鏡面研磨114
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517888SN-200S十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)200200サテン仕上168
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517897SN-200M十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)200200鏡面研磨168
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517906SN-300S十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)300300サテン仕上270
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517915SN-300M十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)300300鏡面研磨270
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09367757
2021-04-07
用途: スライドレバーのストッパーに加工
農・林・水産業

機械部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、SUS-304は熱硬化性がありませんので、穴加工等は全く問題無くできました。もちろんケガキも出来ました。曲げ角度は92°ほどで 必要な角度ではなかったので万力でつかんでプラハンマーで叩いて85°位に変更しました。ハンドルとしての用途以外にも使えました。

対象商品 : 09367714
2017-04-13
用途: 補強部品の製作
サービス業

補強部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、硬化熱処理済みのようで、穴加工等は全くできませんでした。(ケガキはできたのですが。)曲げ角度も90°丁度ではないので万力でつかんでハンマーで叩いたくらいでは変更できせんでした。ハンドルとしての用途しかないようです。

対象商品 : 09367784
2014-06-23
用途: 建具の引手交換

問題なく使用しています
特別なものではないので特に感想はございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする