曜日別特売

ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドル - LAMP(スガツネ工業)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t(mm)
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366384FT-65-137166548-1357---3.5----4ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366393FT-80-148208064-1472---4----4.5ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366402FT-100-18102510075-1888---54.1-8-5.5ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
6,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
09366427FT-120-361227-12010214-10624-5-4.1-87ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366436FT-150-451533-15012618-13230-6-5.3-10.48ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
8,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366567FB-9010.5--2690---82--106-----ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
6,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366576FB-11012.5--28110---102--127-----ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
6,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366585FB-13014.5--32130---120--148-----ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
9,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366411FT-100-6.4-------------------ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
2,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする