曜日別特売

ステンレス鋼製片折ハンドル

ステンレス鋼製片折ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
本製品の耐荷重試験はハンドルに対し、下記方向への荷重を加えたものです。
1.引張り方向
2.上または下方向
3.左または右方向
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09367163HK-100内歯付座金 呼び6(ステンレス鋼)
六角ナット M6用(ステンレス鋼)
320-3352136108100
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09367154HK-80内歯付座金 呼び6(ステンレス鋼)
六角ナット M6用(ステンレス鋼)
320-33791258880
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
09367172HK-120内歯付座金 呼びM6(SUS304)・六角ナット M6用(SUS304)320-3361146128120
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製片折ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09367154HK-8013971399HK-80HK-80 ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80 LAMP(スガツネ工業) 13971399ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80LAMP(スガツネ工業)1個
3,698
税込4,068
重複の為
09367172HK-12013971487HK-120HK-120 ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120 LAMP(スガツネ工業) 13971487ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120LAMP(スガツネ工業)1個
4,098
税込4,508
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする