LAMP(スガツネ工業)
ダイカストハンドル
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
付属品
936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25
936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28
材質
亜鉛合金(ZDC)
ノブ高さ(mm)
23
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
9
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
注意
ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
仕上
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367197
936-55-SCR
66.5
55
8
サテンクロムめっき
66.5
55
¥
860
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019341
936-55-SNI
66.5
55
8
ソフトニッケルめっき
66.5
55
¥
800
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367206
936-100-DC
112
100.5
10
ダルクロムめっき+焼付塗装/クリアー
112
100.5
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
47019332
936-100-SNI
112
100.5
10
ソフトニッケルめっき
112
100.5
¥
910
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください