曜日別特売

チタン製ハンドル

チタン製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)チタン製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)チタン製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)チタン製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)チタン製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)チタン製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

非磁性体のチタンを使用しています。

材質チタン合金材質/仕上チタン合金/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09380987H-42-BT-29-3011109M5×0.81004.5-108
7,660
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
09380996H-42-BT-410-4011130M6×11205--
8,190
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09381005H-42-BT-1512-5020162M8×1.251506--
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09381023H-42-CT-41040--130M6×112058-
5,880
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09381032H-42-CT-151250--162M8×1.25150610-
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09381014H-42-CT-2930--109M5×0.81004.58108
5,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09381014H-42-CT-213974680H-42-CT-2H-42-CT-2 チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業) 13974680チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2LAMP(スガツネ工業)1個
4,998
税込5,498
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする