LAMP(スガツネ工業)
トランクハンドル
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途
アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
材質
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367556
TMU-115
85
115
亜鉛合金(ZDC)
1.ケース:亜鉛合金/クロームめっき
2.ハンドル:亜鉛合金/クロームめっき
3.グリップ:エラストマー/濃紺
4.ケースカバー1:エラストマー/濃紺
5.ケースカバー2:エラストマー/濃紺
6.裏フタ:鋼/有色クロメートめっき
7.軸:亜鉛合金/ニッケルめっき
8.ばね:鋼/有色クロメートめっき
9.クレセントリング:-/5103-31
10.止めねじ:鋼/有色クロメート処理
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367565
PT-148
132
148
亜鉛合金(ZDC)
1.ケース:亜鉛合金/グレー焼付塗装
2.ハンドル:亜鉛合金/グレー焼付塗装
3.軸:鋼/素地
4.ばね:バネ鋼/-
5.裏フタ:鋼/-
6.バンパー:合成ゴム/色:クリアー
7.十字穴付サラ小ねじ:鋼/クロメート処理
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09367574
MUD-140
125
140
亜鉛合金(ZDC)
1.ケース:亜鉛合金/クロームめっき
2.ハンドル:亜鉛合金/クロームめっき
3.グリップ:エラストマー/濃紺
4.裏フタ:鋼/有色クロメート処理
5.軸:亜鉛合金/有色クロメート処理
6.ばね:鋼/有色クロメート処理
7.止めねじ:鋼/十字穴付ナベ小ねじ
8.ブラケット:鋼/有色クロメート処理
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09367583
TO-102
-
-
-
鋼/有色クロメート処理
¥
610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トランクハンドル
参考になった
トランクハンドル
参考になった