LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチマグネットキャッチ
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6 mmの薄型サイズです。
高さ(mm)
6.2
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
種類
標準タイプ
付加機能
ワンタッチ取付
内容量
1個
注意
取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
材質/仕上
質量(g)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09368931
MC-YSW02W
14.6
41
1.ポリアセタール/ホワイト
2.鋼/有色クロメート処理
3.強力磁石/ニッケルめっき
5.5
29
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368947
MC-YSW02B
14.6
41
1.ポリアセタール/ブラック
2.鋼/有色クロメート処理
3.強力磁石/ニッケルめっき
5.5
29
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368913
MC-YSW01W
14.6
41
1.ポリアセタール/ホワイト
2.鋼/光沢クロメート処理
3.フェライト/-
5
12
¥
84
取扱い終了
返品不可
09368922
MC-YSW01B
14.6
41
1.ポリアセタール/ブラック
2.鋼/光沢クロメート処理
3.フェライト/-
5
12
¥
84
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください