LAMP(スガツネ工業)
平行薄型マグネットキャッチ
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
材質/仕上
(本体)鋼/ニッケルめっき
(磁石)フェライト/-
吸着力(N[kgf])
16.6(1.7)
高さ(mm)
9
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
5
種類
標準タイプ
長さL(mm)
36
吸着力(N)
16.6
仕上
ニッケルめっき
幅W(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
受座は両側のヨークが2ヶ所ともに当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると、磁石が割れる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09368904
MC-YN003
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください