曜日別特売

エクセルつまみ

エクセルつまみ - LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみ - LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみ - LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみ - LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみ - LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみ - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。
ブラックが新しく加わりました。

ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368511EXSEL202010184
オープン
649
714(税込)
当日出荷
09368527EXSEL25251118.54.5
710
699
769(税込)
当日出荷
09368536EXSEL303012195
840
829
912(税込)
当日出荷
09368545EXSEL353513195
950
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09368545
2019-10-21
用途: ネジ送りのハンドルとして使用します。

非常に使いやすいです。穴はあけ直して、M6にしました。つまみの部分がもう少し大きいと、ハンドルも楽に回りますけれども。

対象商品 : 09368511
2018-02-23
用途: キャビネットのツマミ交換
株式会社ダイテック

書類の詰まったキャビネットのつまみの樹脂部分が折れてしまい
交換の為購入。丈夫で安価なものを探していたので満足しています。
残念ながら付属のネジでは短すぎ使い物になりませんでした。

対象商品 : 09368527
2015-10-23
用途: 工具・冶具として

自転車部品 カンパニョーロエルゴシフトレバーの コイルスプリング装着時に スプリングおさえとして購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする