LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
付属品
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367811
HH-K
-
-
-
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367827
HH-D
96
114
ステンレス鋼(SCS14)
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください