LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製つまみ
中空のため軽いつまみです。
用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
仕上
寸法d
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09368055
RSS-25S
8.5
(本体)サテン
M4×0.7
M4
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
09368064
RSS-25M
8.5
(本体)鏡面研磨
M4×0.7
M4
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368073
RSS-30S
11
(本体)サテン
M4×0.7
M4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368082
RSS-30M
11
(本体)鏡面研磨
M4×0.7
M4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368091
RSS-38S
16
(本体)サテン
M5×0.8
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
09368107
RSS-38M
16
(本体)鏡面研磨
M5×0.8
M5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368116
RSS-50S
30
(本体)サテン
M5×0.8
M5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368125
RSS-50M
30
(本体)鏡面研磨
M5×0.8
M5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368134
RS-38S
20
(本体)サテン
-
M4
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください